| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-7511950 Herst.-Nr.: 60041064 EAN/GTIN: 8717511649551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Draka UC LR22 10Gbit - Bulkkabel - 500 m - SFTP, PiMF - IEEE 802.5/IEEE 802.3 - im Freien - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | ![](/p.gif) | Leistungsmerkmale | Im Freien, UV-beständig | ![](/p.gif) | Gewicht | 36.5 kg | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Länge | 500 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Bulkkabel - IEEE 802.5/IEEE 802.3 | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 22/1 | ![](/p.gif) | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | ![](/p.gif) | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Verschiedenes | Kennzeichnung | EN 50173-1, IEC 61156-5, EN 50288-4-1, ISO 11801, IEEE 802.3 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, alarmkabel, draka datenkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |