Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka UC1500 SS22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7511951
Hersteller:
     Prysmian Group
Herst.-Nr.:
     60045752
EAN/GTIN:
     8717511620314
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Draka UC1500 SS22 - Bulkkabel - 1000 m - SFTP, PiMF - CAT 7a - IEEE 802.3/IEEE 802.3at/IEEE 802.5 - halogenfrei - melonengelb, RAL 1028
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, schwer entflammbar, PoE+ Ready, Freiliegende Kupferleitung, PoE-fähig
Gewicht
36 kg
Farbe
Melonengelb, RAL 1028
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7a - IEEE 802.3/IEEE 802.3at/IEEE 802.5
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
22/1
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Flame-Retardant Zero Halogen (LSFROH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, 3P, IEC 60754-2, IEC 61156-7, IEC 61034, IEC 60332-3-24, EN 50288-9-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 867,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,18*
€ 1.142,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,25*
€ 1.135,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,57*
€ 1.099,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,88*
€ 1.070,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,14*
€ 1.031,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.