Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning FutureCom EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7517474
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     CCAAGB-G9002-A020-C0
EAN/GTIN:
     4042673607908
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Corning FutureCom EA - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - geschirmt, halogenfrei, Innen, ohne Haken - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, Innen, ohne Haken, Verriegelungsschutz
Farbe
Weiß
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/schwer entflammbares, halogenfreies PVC (FRNC)
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034, ROHS 2002/95/eg, EN 50267, EN 50268, EN 50266-2-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.