Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datamax DMXrfNet III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7523966
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     OPT78-2873-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
intermec printserver
DMXNet ist eine Hochleistungs-Netzwerk-Schnittstellenkarte für die DatamaxDruckerfamilien I-Class und W-Class. Die DMXNet-Karte verfügt über einen leistungsfähigen 32-Bit RISC NET+ARM-Prozessor und kann einfach innerhalb weniger Sekunden installiert und von der Frontkonsole aus bzw. über einen Standard-Webbrowser per Fernzugriff konfiguriert werden. Damit wird durch erweitertes Monitoring und eine erweiterte Steuerung ein neues Niveau der Produktwartung erreicht. Die DMXNet-Karte unterstützt grundlegende IPX- (Novell) und IP-Protokolle über verschiedene Ethernet-Frame-Typen. Alle Protokolle werden gleichzeitig unterstützt und können gleichzeitig aktiviert werden. Mehrere Verwaltungsverbindungen, einschließlich verfügbarer Netzwerkdienst-APIs, können parallel aktiviert werden. NetWare ist im NDS- (Network Directory Services - NetWare 4.x) und Novell Bindery- (2.x, 3.x) oder Bindery-Emulationsmodus ablauffähig. IPX/SPX dient zur Unterstützung von Druckerstatusabfragen, sodass die NIC sowohl mit dem Dienstprogramm Novell Pconsole als auch mit Net Admin kompatibel ist. Die NIC umfasst einen SNMP-Agenten, der über IPX arbeitet. Außerdem verfügt die NIC über einen SNMP V1-Agenten und implementiert die RFC1213-Gruppen von MIB II sowie eine Host-Ressourcen-MIB, die Drucker-MIB und eine DMX private Unternehmens-MIB. Die NIC MIB und Private MIB bieten praktisch auf dieselben NIC- und Drucker-Setup-Parameter Zugriff wie die Webseiten. Die NIC unterstützt eine grundlegende Trap-Ziel-IP-Adresse für allgemeine Trap-Meldungen. Aktuelle Traps umfassen allgemeine Druckerfehler, Blickfeld (nur W-Class), Papiermangel und leeres Farbband.
Datamax DMXrfNet III - Druckserver - 802.11b/g - für A-Class Mark II 4212, 4310, A-4408, A-4606, A-6212, A-6310
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Druckserver
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Datenübertragungsrate
54 Mbps
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK
Spread-Spectrum-Methode
DSSS
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
LEAP, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TLS, PEAP, WPA2, WPA-PSK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datamax A-Class Mark II 4212, 4310, A-4408, A-4606, A-6212, A-6310
Weitere Suchbegriffe: druckserver
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,42*
€ 788,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,98*
€ 779,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,49*
€ 770,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,93*
€ 753,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,73*
€ 706,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.