Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-MR3020 V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7532622
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR3020 V3.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
TP-Link TL-MR3020 - V3 - Wireless Router - Wi-Fi - 2,4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, WMM-Unterstützung, WPS, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, SPIF, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, IP-MAC-Einbindung, DMZ-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
UPnP, RoHS
Gerätetyp
Wireless Router
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Windows 8.1 / 10, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
7.4 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
2.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ USB: 1 x Mini-USB, Typ B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.