| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7539274 Herst.-Nr.: EC8400002-E6 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Der Virtual Services Platform 8400 ist ein kompakter, modularer Ethernet Routing Switch, welcher entsprechend den gewünschten Anforderungen individuell ausgestattet werden kann. Die Ethernet Fabric unterstützt zudem die Automatisierung der Netzwerkkopplung zwischen Kerrnetz und Anschlußbereich sowie zu Endsystemen (z.Bsp. Virtuellen Servern mit ”Open vSwitch“) mittels “Auto Attach“ (IEEE 802.1Qcj). Die Fabric kann ebenso über IP-Netze oder Service Provider WAN-Dienste, wie IP-VPN, E-LINE, E-LAN usw. ausgedehnt werden. Das 8404C Chassis in 19" Bauform mit 4 Steckplätzen für ESM 84xx ist bestückt mit einem Netzteil und besitzt USB 2.0 Port, Gigabit Ethernet Out-of-Band Management Port sowie 4 Lüftereinschübe. Extreme Networks Virtual Services Platform 8400 8404C - Modulare Erweiterungseinheit - Rack-montierbar Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Modulare Erweiterungseinheit | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Netzwerk | Formfaktor | Rack-montierbar | | Leistungsmerkmale | 4 Lüftermodule | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil - Hot-Plug | | Installierte Anzahl | 1 | | Max. unterstützte Anzahl | 2 | | Gestellte Leistung | 800 Watt | | Redundante Stromversorgung | Optional | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Base Software License | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x USB - Type A | | Erweiterungssteckplätze | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
|
| | |
| | | |
| |