Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Nimble Storage 2-port Adapter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Nimble Storage 2-port Adapter Kit
Artikel-Nr.:
     C1003-7564796
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8C64B
EAN/GTIN:
     0190017265940
HPE Nimble Storage 2-port Adapter Kit - Netzwerkadapter - Gigabit Ethernet x 2 - Feld-Upgrade - für Nimble Storage Adaptive Flash HF20, HF40, HF60; Nimble Storage All Flash AF20, AF60, AF80
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Ports
Gigabit Ethernet x 2
Verschiedenes
Preistyp
Feld-Upgrade
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage Adaptive Flash HF20 Base Array, HF20C Base Array, HF20H Base Array, HF40 Base Array, HF40C Base Array, HF60 Base Array, HF60C Base Array ¦ HPE Nimble Storage All Flash AF20 Base Array, AF20Q Base Array, AF40 Base Array, AF60 Base Array, AF80 Base Array
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.446,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.580,42*
€ 1.880,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.572,02*
€ 1.870,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,80*
€ 1.814,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,08*
€ 1.774,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,39*
€ 1.721,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.