Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL126AM3 VDSL2 Master Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7568744
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL126AM3
EAN/GTIN:
     4038816149855
Suchbegriffe:
Business-Switch
DSL Modem
DSL Router
Mobilfunkmodem
Über das ALLNET ALL126AM3 VDSL Master Modem können in Verbindung mit dem ALL126AS3 VDSL Slave Modem Standleitungen über eine einfache 2-Draht Kupferleitung mit einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern realisiert werden. Bei kurzen Entfernungen sind Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s möglich. Gleichzeitig können über die selbe Leitung analoge Telefone angeschlossen und betrieben werden. Eine vorhandene Telefonverkabelung lässt sich so auch für Datendienste mit hoher Performance nutzen. Speziell für Außengebäude / Hotels / Krankenhäuser stellt diese Technologie die optimale Lösung dar, kostengünstig, mit geringstem Aufwand performante Netzwerkanwendungen über 2 Twisted-Pair-Kabel bereit zu stellen.
ALLNET ALL126AM3 VDSL2 Master Modem - Router - DSL-Modem 4-Port-Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Store-and-Forward, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, integrierter POTS-Splitter, IPv4-Unterstützung, DSCP-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS
Gehäusetyp
Desktop
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Telefonkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.52 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.993.2, ITU G.998.4
Digital Signaling Protocol
VDSL, VDSL2
Maße und Gewicht
Breite
18.4 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x VDSL2 - RJ-11 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Telefonleitung: 1 x RJ-11 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.