Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Network Card-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7633772
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NETWORK-M2
EAN/GTIN:
     0786689016890
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Fernverwaltungsadapter
SNMP-Adapter
Die Gigabit Netzwerkkarte (Network-M2) ist die USV-Kommunikationsoption von Eaton und bietet IT-Profis aufregende Einsatzmöglichkeiten und Funktionen. Durch eine verbesserte Performance und Cybersicherheit optimiert die Gigabit-Netzwerkkarte die Geschäftskontinuität auf zweierlei Weise: durch Warnungen vor anstehenden Problemen für Administratoren und durch Unterstützung für ein ordnungsgemäßes Herunterfahren von Servern und Speichersystemen.
Eaton Network Card-M2 - Fernverwaltungsadapter - Gigabit Ethernet x 1 - für 5P 1500 RACKMOUNT
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Austausch von Hot-Swap-Modulen, DHCP Support, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, SNMP-Trap, Umgebungsüberwachung, administrator's password, MIB II, AES-Verschlüsselung, NTP, Echtzeituhr
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, ARP, SMTP, DHCP, DNS
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Boot - Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, SMTP, NTP
Ports
Gigabit Ethernet x 1
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, SHA-1, TLS 1.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Eaton 5P 1500 RACKMOUNT
Maße und Gewicht
Breite
4.318 cm
Tiefe
13.208 cm
Höhe
6.604 cm
Gewicht
70 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Auxiliary - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x management (USB)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,80*
€ 373,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,12*
€ 371,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,21*
€ 363,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.