Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco vEdge 100M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7636043
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     VEDGE-100M-GB-K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
cisco 4g router
Cisco vEdge 100M - Wireless Router - WWAN 5-Port-Switch - 1GbE - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
NAT Support, PAT Support, Syslog-Unterstützung, DDos-Angriffschutz, QoS, DHCP-Server, DHCP-Relais, DHCP-Client, AAA, DNS-Klient, 1 Ventilator, CPP, IRB, PIM
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, IPSec, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, FCC Klasse B bescheinigt, EN55022 Class B, AS/NZS 60950-1, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, ICES Class B, RoHS 6/6, PTCRB, GCF, VCCI Class B, AS/NZS CISPR 22 Class B, EN 300 386, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Gerätetyp
Wireless Router - 5-Port-Switch (integriert)
Integrierte Peripheriegeräte
GPS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SSH, CLI, SCP, NTP
RAM
2 GB DDR3 SDRAM
Flash-Speicher
4 GB
Routing Protocol
OSPF, BGP, IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
VPN-Durchsatz (256-Bit-AES): 100 Mbps
Gehäusetyp
An Rack montierbar - 1U
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, SHA-1, 256-Bit-AES, DTLS, ESP
Verschiedenes
Lokalisierung
Australien, Japan, Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Europa
MTBF
104,000 Stunden
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
35 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
100 Mbps
Zellprotokoll
GPRS, UMTS, EDGE, HSPA+, LTE
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar und intern
Maße und Gewicht
Breite
23.5 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
790 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Konsole: 1 x USB - Mini-USB, Typ B ¦ USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A ¦ Antenne: 2 x F-Stecker
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Mini-SIM
Weitere Suchbegriffe: 4g router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,21*
€ 818,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,63*
€ 809,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,86*
€ 806,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,00*
€ 788,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,86*
€ 736,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.