Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SFP+-Transceiver-Modul
Artikel-Nr.:
     C1003-7659815
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XF7A14920
EAN/GTIN:
     0889488475018
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Lenovo - SFP+-Transceiver-Modul - 16Gb Fibre Channel - LC - für ThinkSystem DM Series 2U, 3U; ThinkSystem DM3000H; DM5000F; DM5000H; DM7100F; DM7100H
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
16Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate
16 Gbps
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem DM Series 2U NVMe Chassis, 3U Chassis ¦ Lenovo ThinkSystem DM3000H controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DM5000F 2U24 Chassis, controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DM5000H 2U24 Chassis, controller enclosure ¦ Lenovo ThinkSystem DM7100F 4U Chassis ¦ Lenovo ThinkSystem DM7100H 4U Chassis
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 16Gb Fibre Channel - LC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,71*
€ 313,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.