Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Integrated Services Router 1113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7675798
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1113-8PLTEEAWE
EAN/GTIN:
     5054444180335
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Die Integrated Services Router von Cisco bieten intelligente Dienste, die weit über die reine Datenverbindung von Unternehmenszentralen, Außenstellen und dem Internet hinausgehen. Mittelständische Unternehmen und Außenstellen von großen Unternehmen nutzen immer mehr Web-Applikationen zwischen Partnerunternehmen, mobilen Mitarbeitern und Außenstellen. Durch diese Kommunikation werden stärkere Anforderungen an das Netzwerk in den Bereichen Sicherheit, Leistung, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit gestellt. Das Ziel ist, allen Anwendern überall im Netzwerk - von der Firmenzentrale über Niederlassungen und Home Offices bis hin zu mobilen Mitarbeitern - dieselbe Leistung, dieselbe Sicherheit und alle unternehmensrelevanten Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Mit den Integrated Services Routern von Cisco.
Cisco Integrated Services Router 1113 - Router - DSL/WWAN 8-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
CBWFQ, WRED, ACL Support, QoS, DMVPN, 2T2R MIMO-Technologie, NetFlow, MRC, IPFIX, CSD, LISP, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, MIB II, AVC, AAA, DFS, ERSPAN, EEM
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13
Gerätetyp
Router - 8-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON, CLI, TR-069
RAM
4 GB
Flash-Speicher
4 GB
Routing Protocol
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Verschlüsselungsdurchsatz: 250 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 748-Bit-RSA, 384-Bit SHA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Nordamerika, Russland, Europa
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem / drahtloses Mobilfunkmodem
Digital Signaling Protocol
ADSL2+, VDSL2+, G.fast
Zellprotokoll
UMTS, TD-SCDMA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE
Maße und Gewicht
Breite
32.3 cm
Tiefe
24.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.59 kg
Internet der Dinge (IoT)
Kommunikationstechnologie
LTE Cat 6
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45/SFP ¦ LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ LAN: 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x Konsole ¦ Antenne: 1 x GPS-Anschluss ¦ WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ ¦ Antenne: 1 x GPS-Anschluss
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.977,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.033,75*
€ 2.420,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.030,15*
€ 2.415,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.008,40*
€ 2.390,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.993,79*
€ 2.372,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.977,26*
€ 2.352,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.