Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Room 55 Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Webex Room 55 Dual
Artikel-Nr.:
     C1003-7685886
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-ROOM55D-K9
EAN/GTIN:
     8592978158514
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Webex Geräte unterstützen Ihr Team dabei, klar zu kommunizieren und in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Ohne Unterbrechungen ist Teamwork besonders fruchtbar. Auf dem Touchscreen des Cisco Webex Boards können Sie Ideen skizzieren und sie von Teammitgliedern an anderen Standorten mit Kommentaren versehen lassen. Auf dem Komplettgerät können Sie Präsentationen und Videoanrufe in beeindruckender 4K-HD-Qualität verfolgen.
Cisco Webex Room 55 Dual - Kit für Videokonferenzen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.25 m
Tiefe
77.4 cm
Höhe
1.59 m
Gewicht
38 kg
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Netzwerkprotokolle
HTTP, DNS, HTTPS, NTP
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, G.722.1, AAC-LD, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP
VoIP-Protokolle
H.323, SIP, H.460
Sicherheit
IEEE 802.1X, H.235 v3
Video-Codecs
H.264, H.265, H.239
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage ¦ Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 10 Tage
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Quality of Service (QoS), SSH-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, 4K-Auflösung, Automatic Gain Control (AGC), 802.1x-Authentifizierung, URI-Einwahl
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 5 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 8 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 8 m
Kennzeichnung
AES, RoHS, WEEE, CEC, Directive 2002/96/EC, Directive 2011/65/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class A, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/53/EU
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
142 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Spark Room
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Modem
Leistungsmerkmale
DTMF Decoding
Datenkomprimierungsprotokoll
H.264, H.235 ver 3, H.239
Digital Signaling Protocol
H.323, SIP, H.239, H.245, H.460.18, H.460.19, BFCP
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Schnittstellen Typ
HDMI
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160, 1080p
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Frequenzgang
70 - 20000 Hz
Eingabegerät
Typ
10 Zoll Touchscreen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang
Typ
6 Mikrofone - integriert
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio - Ausgabe - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x Audio - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 5-poliger Micro-USB Typ B
Bildschirm
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
139.7 cm (55")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
500 cd/m²
Kontrastverhältnis
1100:1
Reaktionszeit
8 ms
Bildschirmanzahl
2
Monitormerkmale
HDCP
Native Auflösung
3840 x 2160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.519,79*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.896,79*
€ 30.817,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.767,26*
€ 30.663,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.519,79*
€ 30.368,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.