Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cavium FastLinQ QL41262HLCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7959597
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4070-L502
EAN/GTIN:
     4059595707920
Cavium FastLinQ QL41262HLCU - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile - 25 Gigabit SFP28 x 2 - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2540 M5, RX4770 M4, TX1320 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCI 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, QoS, Jumbo-Frames-Support, RDMA-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, LSO, GSO, LRO, RSS, UEFI-Support, SR-IOV, NPAR, TSO, MSI-X, TSS, RoCE, VXLAN, NVGRE, RoCE v2, RSC, kompatibel mit OpenStack, iWARP-Unterstützung, DPDK, iSCSI Extensions over RDMA (iSER)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
25 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1as, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.3by, IEEE 802.3-2015
Datenübertragungsrate
25 Gbps
Ports
25 Gigabit SFP28 x 2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
TUV, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CB, ICES-003 Klasse A, CSA C22.2, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, KC, AS/NZS, VCCI Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 55032
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M4, RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M4, RX2540 M5, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX1320 M4, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 25Gb Ethernet - SFP28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,59*
€ 661,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,78*
€ 659,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,53*
€ 644,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,89*
€ 631,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,98*
€ 592,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.