| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7973599 Herst.-Nr.: XGSZTCHF2 EAN/GTIN: 0811814024591 |
|
|
| | |
| Mit Flexi-Port-Modulen können Sie Ihre Sicherheits-Appliance so anpassen, dass sie Ihren Anforderungen an die Netzwerkkonnektivität besser entspricht. Bei den SG 2xx-, 3xx- und 4xx-Appliances können Sie zusätzliche Module mit 1/10 GbE Kupfer- und Glasfaserschnittstellen auswählen, um Ihre Hardware einfach zu erweitern und aufzurüsten. Außerdem sind sie zwischen den verschiedenen Modellen perfekt austauschbar. Wenn das Wachstum Ihres Unternehmens also ein Upgrade auf ein höheres Appliance-Modell erfordert, können Sie einfach das Modul, das Sie bereits gekauft haben, nehmen und in Ihre neue Appliance integrieren. Sophos FleXi Port - Erweiterungsmodul - 40 Gigabit QSFP+ x 2 - für XG 550, 650, 750 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | 40 Gigabit Ethernet | | Datenübertragungsrate | 40 Gbps | | Verdrahtungstyp | Ethernet 40GBase-X | | Ports | 40 Gigabit QSFP+ x 2 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Sophos XG 550, 650, 750 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x 40Gb Ethernet - QSFP+ |
|
| | |
| | | |
| |