Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7974789
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     FB6615
EAN/GTIN:
     8716065276725
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
ACT - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - SSTP-Kabel - CAT 6a - ohne Haken - Blau, RAL 5012
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SSTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Ohne Haken
Farbe
Blau, RAL 5012
Länge
15 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
26
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 500 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.