Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - UTP - CAT 6a - Schwarz, RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7974862
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     IB6205
EAN/GTIN:
     8716065276374
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover-kabel 5m
crossover kabel
ACT - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - UTP - CAT 6a - Schwarz, RAL 9011
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Rote Steckschuhe
Farbe
Schwarz, RAL 9011
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
24
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 500 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel cat 6a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.