| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-7976270 Herst.-Nr.: IB3920 EAN/GTIN: 8716065285246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ACT - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 20 m - UTP - CAT 6a - grün, RAL 6016 Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | ![](/p.gif) | Farbe | Grün, RAL 6016 | ![](/p.gif) | Länge | 20 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 24 | ![](/p.gif) | Kabelmantelmaterial | PVC | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | Bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |