Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT - Bulkkabel - 305 m - UTP - CAT 6a - verseilt - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7978560
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     EP455B
EAN/GTIN:
     8716065297911
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
ACT - Bulkkabel - 305 m - UTP - CAT 6a - verseilt - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Verseilt, hölzerne Spule
Farbe
Rot
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
24
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
PVC
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, RoHS, ISO 9001:2008, TIA/EIA-568-B.2-1, TIA/EIA-568-C.2 - bis zu 500 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,44*
€ 243,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.