| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-7980017 Herst.-Nr.: IB9303 EAN/GTIN: 8716065305777 |
| |
|
| | |
| ACT - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - UTP - CAT 6a - geformt, verseilt - weiß, RAL 9016 Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel | | Leistungsmerkmale | Geformt, verseilt | | Farbe | Weiß, RAL 9016 | | Länge | 3 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | | American Wire Gauge (AWG) | 24 | | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | | Kabelmantelmaterial | PVC | | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, TIA/EIA-568-C.2 - bis zu 500 MHz | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |