Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort IA5150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8002309
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     46937M
EAN/GTIN:
     5704174169987
Suchbegriffe:
Geräteserver
Medienkonverter
moxa geräteserver
medienkonverter
Moxa NPort IA5150A - Geräteserver - 100Mb LAN, RS-232, RS-422, RS-485 - Gleichstrom - Schienenmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.6 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
475 g
Gerätetyp
Geräteserver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), E-Mail-Meldung, SNTP-Unterstützung, Überspannungsschutz, 2 KV Optical Isolation Protection, IPv4-Unterstützung, Automatic Data Direction Control (ADDC), 1.5 KV Magnetic Isolation, 15KV ESD Protector, Metallgehäuse, Watch Dog Timer (WDT)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, HTTP
Routing Protocol
IGMP
Verschiedenes
MTBF
262,805 Stunden
Kennzeichnung
UL, cUL, EN55024, EN55022 Klasse A, CSA 22.2 No. 60950, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IEC 60529 IP30, ATEX Directive, FCC Part 15 B Class A
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 48 V
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
SCO OpenServer, SCO Unix, FreeBSD, UnixWare 7.0, Apple MacOS X, HP-UX 11i, Microsoft Windows XP Embedded, Linux 2.4.x, IBM AIX 5.x, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Oracle Solaris 10, Microsoft Windows Server 2012, Linux 3.x, QNX 4.25, QNX 6, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS-232 - Klemmleiste (Schraube) ¦ 1 x RS-422/485 - DB-9 ¦ 2 x 100Base-TX - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,25*
€ 529,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,81*
€ 520,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,99*
€ 499,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,18*
€ 473,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.