Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AdderLink XDIP KVM-/Audio-/USB-Extender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8010564
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     XDIP-POE
EAN/GTIN:
     8716065340457
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM Kabel
KVM
Der AdderLink XDIP von Adder ist ein KVM-, Audio- und USB-Extender, der für die Anforderungen anspruchsvoller audiovisueller und IT-Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Gerät unterstützt hochauflösende Videosignale bis zu 1920 x 1200 und eignet sich damit für Anwendungen, die eine detaillierte Darstellung erfordern. Mit seiner umfassenden Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, einschließlich USB 2.0, HDMI und Audioanschlüssen, gewährleistet der AdderLink XDIP die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Die Fähigkeit des Extenders, Signale über eine Entfernung von bis zu 100 m zu übertragen, ermöglicht eine flexible Geräteplatzierung und überwindet die Einschränkungen herkömmlicher Setups. Darüber hinaus gewährleistet die EDID-Management-Funktion eine optimale Anzeigeleistung auf verschiedenen Bildschirmen. Der von der FCC zertifizierte AdderLink XDIP bietet Qualität und Zuverlässigkeit und ist damit eine wertvolle Ergänzung für jede professionelle Einrichtung.
AdderLink XDIP - KVM-/Audio-/USB-Extender - USB - bis zu 100 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Extender
Netzwerk
Leistungsmerkmale
EDID Management
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, USB 2.0
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Audiokabel - 2 m ¦ 1 x USB-Kabel - 2 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 2 m ¦ 1 x HDMI-DVI-Adapter
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.9 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
600 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Type B ¦ 1 x HDMI (Eingang) ¦ 1 x HDMI (Ausgang) ¦ 1 x Audio (Eingang) - mini jack ¦ 1 x Audio (Ausgang) - mini jack ¦ 3 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Netzwerk (PoE) - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,21*
€ 730,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,06*
€ 727,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,69*
€ 721,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,66*
€ 715,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,94*
€ 698,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.