Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT - Patch-Kabel - LC/PC Einzelmodus (M) zu SC/PC Einzelmodus (M) - 10 m - Glasfaser - 9/125 Mikrometer - OS1 - geschirmt, Riser - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8083242
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     RL8910
EAN/GTIN:
     8716065224573
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
ACT - Patch-Kabel - LC/PC Einzelmodus (M) zu SC/PC Einzelmodus (M) - 10 m - Glasfaser - 9/125 Mikrometer - OS1 - geschirmt, Riser - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Geschirmt, Riser
Farbe
Gelb
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OS1
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Single-Modus
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, RoHS, OFNR
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Konnektivität
Anschluss
2 x LC/PC Einzelmodus - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x SC/PC Einzelmodus - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.