Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco Expressway CE1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8134662
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     EXPWY-1200-K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Cisco Expressway CE1200 - Gateway - 10GbE - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
72.4 cm
Höhe
4.32 cm
Gerätetyp
Gateway
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Unterstützt Remote Desktop Protocol (RDP), redundante Lüfter, FCoE-Support, Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
DNS, RTP
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPMI 2.0, SSH, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
32 GB SD card, Zubehörset, Rackschienenset, Mini-Speicherträger, HDD-Blindblech, Kühlkörper
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, GB4943.1-2001, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 300 386
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
770 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP, H.460
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x serial - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x VGA - DB-15 ¦ 1 x Tastatur / Video / Maus (KVM) ¦ 2 x 10GBASE-SR - SFP+ ¦ 1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 2 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC)
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
HDD Hot-Swap 2 TB x 2 - SATA 3Gb/s / SAS - 3.5" (8.9 cm)
RAM
32 GB DDR3 SDRAM
RAID Level
RAID 1
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon 6134 3.2 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.946,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.264,78*
€ 18.165,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.173,66*
€ 18.056,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.969,61*
€ 17.813,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.946,70*
€ 17.786,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.