Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks ExtremeSwitching VSP 7400 VSP7400-32C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8139295
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     VSP7400-32C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Extreme Networks ExtremeSwitching VSP 7400 VSP7400-32C - Switch - L3 - managed - 32 x 10 Gigabit / 25 Gigabit / 40 Gigabit / 100 Gigabit QSFP28 - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, DPI, sFlow, MSTP Support, QoS, LACP, RSPAN, VRF, Hot-Swap-Lüfter, IPFIX, 6 Lüfter, SPB, VXLAN, Anschluss-basiertes VLAN, VSN-Unterstützung, unterstützt IP Shortcut Routing, RSTP, MLT for Subscriber Lines
Prozessor
1
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3an, IEEE 802.3ba, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1aq, IEEE 802.3bm, IEEE 802.1Qbp, IEEE 802.1Qcj
Gerätetyp
Switch - 32 Anschlüsse - L3 - managed
Integrierte Peripheriegeräte
128 GB SSD
RAM
16 GB DDR4 SDRAM
Kapazität
VLAN-Unterstützung: 4059 ¦ MSTP-Instanz: 64 ¦ MLT/LACP-Gruppe: 32 ¦ Links pro MLT/LACP-Gruppe: 8 ¦ ARP-Einträge: 56000 ¦ IPv4-Routen: 16000 ¦ RIP-Schnittstellen: 200 ¦ OSPF-Schnittstellen: 512 ¦ BGP-Peers: 256 ¦ VRF-Instanzen: 256 ¦ IPv6-Nachbartabelleneinträge: 32000 ¦ IPv6-Routen: 7500 ¦ RIPng-Schnittstellen: 48 ¦ OSPFv3-Schnittstellen: 500 ¦ BGPv6-Peers: 256 ¦ IGMP-Schnittstellen: 4059 ¦ PIM aktive Schnittstelle: 128 ¦ MLD-Schnittstellen: 4059 ¦ IP-Multicast-Streams: 6000 ¦ MAC-Adresse: 80000 ¦ BCB/BEB Knoten pro Region: 2000 ¦ BEB-Knoten pro VSN: 2000 ¦ L2 Virtual Service Networks: 4000 ¦ L3 Virtual Service Networks: 256 ¦ IP Shortcut-Routen (IPv4): 16000 ¦ IP Shortcut-Routen (IPv6): 7500 ¦ BCB IP Multicast-Streams (S, G): 50000 ¦ L2 Multicast Virtual Service Networks: 2000 ¦ L3 Multicast Virtual Service Networks: 256 ¦ Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (IPv4), eingehend: 512 ¦ Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (IPv4), ausgehend: 254 ¦ Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (IPv6), eingehend: 384 ¦ Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (IPv6), ausgehend: 256
Größe der MAC-Adresstabelle
160.000 Einträge
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, RIPng, BGP+
Leistung
Switching-Kapazität: 6,4 Tbit/s
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
100 Gigabit Ethernet
Ports
32 x 10 Gigabit / 25 Gigabit / 40 Gigabit / 100 Gigabit QSFP28
Jumbo-Rahmenunterstützung
9600 Byte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, EN 61000-3-2, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, ICES-003 Klasse A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, CDRH, VCCI Class A, EAC, GB 9254, EN 300 386 V1.6.1, RoHS 2011/65/EU, EN 55011 class A, CISPR 11 class A, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class A, LVD 2014/35/EU, GB 4943.1-2011, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, CNS 14336-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, EN 55032 Class A, ETSI EN 300 019-2-3 V2.1.2, ETSI EN 300 019-2-2 V2.1.2, NRCS, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2, EN/ETSI 300 753, ASTM D3580, CISPR 24:2010 Class A, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825-1 Class 1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 62368-1, China RoHS SJ/T 11363-2006, RoHS CNS 15663, FCC CFR21 Part 1040.10, AS/NZS CISPR 32
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
750 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
VSP Operating System Software (VOSS) 8.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
56.7 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
7.39 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
32 x 100Gbit LAN QSFP28 ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 Management ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45 Management ¦ 1 x Micro-USB-Ausgang Type A Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.594,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.948,52*
€ 26.118,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.834,42*
€ 25.982,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.594,98*
€ 25.698,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.