Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Impuls Telefonkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8144134
Hersteller:
     S-Impuls
Herst.-Nr.:
     70105-
EAN/GTIN:
     4017538701053
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel 15m
modularkabel rj-11
S-Impuls - Telefonkabel - TAE-F (M) zu RJ-11 (6-polig) (M) - 15 m - flach - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flach, gekräuselt
Farbe
Schwarz
Länge
15 m
Typ des Netzwerkkabels
Telefonkabel
Drähte pro Kabel
4 Drähte
Beschichteter Stecker
Gold, Nickel
Konnektivität
Anschluss
TAE-F - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-11 (6-polig) - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.