Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C Bluetooth V4.0 Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8149756
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     BT0048
EAN/GTIN:
     4052792049589
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der ultra kleine LogiLink USB-C Bluetooth V4.0 Dongle lässt Sie in hoher Geschwindigkeit drahtlosen Daten übertragen. Zusätzlich hat er einen extrem niedrigen Energieverbrauch.
LogiLink USB-C Bluetooth V4.0 Dongle - Netzwerkadapter - USB-C - Bluetooth 4.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB-C
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 4.0
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
BlueSoleil 10.0
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Maße und Gewicht
Breite
2.67 cm
Tiefe
1.32 cm
Höhe
0.5 cm
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
CSR CSR8510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.