Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOM-CGP-i2M Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8153033
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOM-CGP-I2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Supermicro AOM-CGP-i2M - Netzwerkadapter - PCIe 2.1 x4 - Gigabit Ethernet x 2 - für MicroCloud SuperServer 5039MS-H12TRF; SuperServer 5037MC-H12TRF, 5038ML-H12TRF
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.1 x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, MDI/MDI-X-Schalter, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Paketfilterung, IPv6-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Intel I/O Acceleration Technology (I/OAT), Jumbo-Frames-Support, Virtual Machine Device Queues (VMDq), IPv4-Unterstützung, PXE-Unterstützung, Receive Side Scaling (RSS), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), Energy Efficient Ethernet, TCP Segmentation Offload (TSO), Loopback, Unterstützung von Prüfsummen-Offload, iSCSI remote boot, Frequenzweichenerkennung, DMA Coalescing (DMAC), TCP-/IP-Prüfsummen-Offload, UDP-/IP-Prüfsummen-Offload, Flexible Port Partitioning (FPP)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, iSCSI
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Kapazität
Jumbo-Frame-Größe: 9.5 KB
Ports
Gigabit Ethernet x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, IEEE 1588
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
4 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Intel PROSet
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008 SP2, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Microsoft Windows XP SP3, FreeBSD 8.0, Red Hat Enterprise Linux 5.5, Red Hat Enterprise Linux 6, Microsoft Windows 7 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP1, VMware ESX 4.1, VMware ESX 4.0, VMware ESX 5.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro MicroCloud SuperServer 5039MS-H12TRF ¦ Supermicro SuperServer 5037MC-H12TRF, 5038ML-H12TRF
Maße und Gewicht
Breite
2.35 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel I350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.