Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Patchkabel S/FTP Cat 6 lila 1,5 m
Helos Patchkabel S/FTP Cat 6 lila 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C1003-8156532
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     191034
EAN/GTIN:
     4005938910342
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt - lila
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, PoE-fähig, Biegeschutz, Kupferleiter
Farbe
Lila
Länge
1.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.