Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a lila 3,0m
Helos Patchkabel S/FTP Cat 6a lila 3,0m
Artikel-Nr.:
     C1003-8156546
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     191049
EAN/GTIN:
     4005938910496
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei - violett
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Violett
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.