Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes Mediant 800C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8174391
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     M800C-V-1ET4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
AudioCodes Mediant 800C - VoIP-Gateway - 1GbE - AC 100 - 240 V - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
34.5 cm
Gewicht
2.7 kg
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Modularbauweise, NAT Support, VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Quality of Service (QoS), IPv4-zu-IPv6-Gateway
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, IPSec
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Kapazität
Max. Signalisierung: 400 ¦ Maximale Anzahl der SRTP Sitzungen: 300 ¦ Max. Anzahl an RTP-Sessions: 400 ¦ Maximale Zahl transkodierter Sitzungen: 110 ¦ Höchstzahl registrierter Benutzer: 2000
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CB, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 55022 Class A, EN 300 386
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726
VoIP-Protokolle
SIP
Telefonieschnittstellen
4 Telefone (FXS)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB - Type A ¦ 1 x serial - RJ-45 ¦ 1 x T1/E1 ¦ 4 x FXS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.527,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.723,81*
€ 4.431,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.699,24*
€ 4.402,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.591,79*
€ 4.274,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.536,57*
€ 4.208,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.527,61*
€ 4.197,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.