Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT - Bulkkabel - 500 m - SFTP - CAT 5e - halogenfrei, verseilt - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8194926
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     FP510A
EAN/GTIN:
     8716065311020
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
ACT - Bulkkabel - 500 m - SFTP - CAT 5e - halogenfrei, verseilt - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, verseilt
Farbe
Grau
Länge
500 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,31*
€ 557,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,17*
€ 549,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,92*
€ 525,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,89*
€ 511,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,02*
€ 468,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.