Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intronics Telefonkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8196601
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     TD5503
EAN/GTIN:
     8716065133561
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Intronics - Telefonkabel - RJ-11 (M) zu RJ-11 (M) - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Telefonkabel
Drähte pro Kabel
4 Drähte
Konnektivität
Anschluss
RJ-11 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-11 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.