Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 305m UTP Cat6 Netzwerkkabel Rot
ACT 305m UTP Cat6 Netzwerkkabel Rot
Artikel-Nr.:
     C1003-8196722
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     EP385B
EAN/GTIN:
     8716065136708
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
ACT - Bulkkabel - 305 m - UTP - CAT 6 - verseilt - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Verseilt, auf Rolle in Kiste
Farbe
Rot
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
24
Kabelmantelmaterial
PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.