Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Konnect flex 45 click Audio Jack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8201852
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7464 000 811
EAN/GTIN:
     4021565050046
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 1m
klinken kabel stecker-stecker
Kindermann Konnect flex 45 click Audio Jack - Modulares Faceplate-Snap-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm - weiß, RAL 9003
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, RAL 9003
Produkttyp
Modulares Faceplate-Snap-In
Produktmaterial
Kunststoff
Packungsinhalt
Audiokabel (1 m)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.