Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel C2055Wx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8203132
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     951201082
EAN/GTIN:
     7394001011176
Suchbegriffe:
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Das Konftel C2055Wx ist die perfekte Videokonferenzlösung für kleine bis mittlere Besprechungsräume. Es kombiniert die Konftel Cam20 4K-Konferenzkamera mit einem Freisprechgerät der Konftel 55-Serie in OmniSound Klangqualität. Der Konftel OCC Hub vereint alles in einem praktischen Kit, sodass Sie nur ein einziges USB-Kabel benötigen, um Kamera, Audiogerät und einen Bildschirm im Raum mit der Collaboration-App auf Ihrem Laptop zu verbinden.
Konftel C2055Wx - Kit für Videokonferenzen (Freisprechgerät, camera, Hub)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Details zu Abmessungen & Gewicht
Freisprechtelefon - Breite 22.2 cm Tiefe 20.6 cm Höhe 6.8 cm Gewicht 0.64 kg ¦ Kamera - Breite 19.4 cm Tiefe 3.4 cm Höhe 4.2 cm Gewicht 0.34 kg ¦ Hub - Breite 18.2 cm Tiefe 7.8 cm Höhe 3.2 cm Gewicht 0.365 kg
Inhalt des Kits
Freisprechgerät, camera, Hub
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-A auf USB-B - 4.5 m ¦ 1 x USB-Kabel - 3 m ¦ 1 x Kabel USB Typ A auf Micro-USB Typ B - 5 m ¦ 1 x Kabel USB Typ A auf Mini-USB Typ B - 5 m
Enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Klettband
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Videoeingang
Typ
Digitalkamera - extern
Leistungsmerkmale
Virtuelles Schwenken/Neigen/Zoomen, Auto Focus
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Digitales Zoom
8
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160
Video-Modi
4K/30p
Sichtfeldwinkel (max., Grad)
123
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
Fernbedienung
Audioeingang
Typ
Mikrofon - extern
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
SuperSpeed USB 3.0 ¦ 2 x USB ¦ Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 502,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,02*
€ 609,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,11*
€ 608,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,04*
€ 606,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,82*
€ 605,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,80*
€ 598,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102149
ab € 143,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.