Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Cable snake Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8227968
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7443 000 313
EAN/GTIN:
     4021565042171
Suchbegriffe:
Kabelschlange
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Besonders trittstabiler Bodenkanal für Bereiche mit hohem Personenaufkommen. Länge gestreckt 100 cm, zusammengeschoben 70 cm (34 Kettenglieder).
Kindermann Cable snake Pro - Kabelschutz - Boden montierbar - 1 m - Silber, RAL 9006
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
2.4 cm
Farbe
Silber, RAL 9006
Produkttyp
Kabelschutz
Länge
1 m
Platzierung/Montage
Boden montierbar
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.