Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluegiga BLED112 V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8230143
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     BLED112-V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Bluegiga BLED112 - V1 - Netzwerkadapter - USB - Bluetooth 4.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 4.0
Produktzertifizierungen
Bluetooth 4.0
Verschiedenes
Kennzeichnung
IC, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Antenne
Antenne
Intern
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
8051
RAM
8 KB
Flash-Speicher
128 KB
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.