Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Integrated Services Router 1109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8231336
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1109-2PLTEGB
EAN/GTIN:
     0889728131247
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Cisco Integrated Services Router 1109 - Router - WWAN 2-Port-Switch - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
CBWFQ, WRED, ACL Support, QoS, DMVPN, 2T2R MIMO-Technologie, NetFlow, MRC, IPFIX, CSD, LISP, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, MIB II, AVC, AAA, DFS, ERSPAN, EEM
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, PPPoE, DHCP, DNS, L2TPv3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3at, IEEE 802.11r, CISPR 24, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, CB, EN 61000-6-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, VCCI V-3, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 301 489-7, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 22, FCC CFR47 Part 24, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300 386, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN 301 489-24, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 511, EN 301 908-13
Gerätetyp
Router - 2-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON, CLI, TR-069
RAM
4 GB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 32
Flash-Speicher
4 GB
Routing Protocol
OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RSVP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Verschlüsselungsdurchsatz: 200 Mbps
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, SHA, MD5, IKE, ECDSA, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 748-Bit-RSA, 384-Bit SHA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS XE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll
LTE, FDD LTE
Antenne
Antenne
Extern
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
32.3 cm
Tiefe
21.34 cm
Höhe
15.24 cm
Gewicht
1.02 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 1000Base-T/1000Base-X - RJ-45 ¦ LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x ¦ Antenne: 1 x GPS-Anschluss
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,11*
€ 633,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,01*
€ 629,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,90*
€ 616,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,74*
€ 603,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,23*
€ 559,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.