Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Room 70 Dual G2 No Radio


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8232257
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-ROOM70DG2-NR-K9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Bringen Sie Ihre Teams jederzeit so zusammen, als säßen sie sich direkt gegenüber - mit der CMR Cloud. Aktivieren Sie den Service in Ihrem WebEx Meeting Center-Plan.
Cisco Webex Room 70 Dual G2 No Radio - G2 - Kit für Videokonferenzen - mit 2 x Cisco Table Microphone, Codec Pro and Touch10
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
316.9 cm
Tiefe
92 cm
Höhe
192 cm
Gewicht
177 kg
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Netzwerkprotokolle
TCP, HTTP, DNS, HTTPS, NTP
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729ab, G.722.1, AAC-LD, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP
VoIP-Protokolle
H.323, SIP, H.460
Sicherheit
IEEE 802.1X, H.235 v3, H.323
Video-Codecs
H.263, H.264, H.265, H.239
Kombiniert mit
2 x Cisco Table Microphone, Codec Pro and Touch10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage ¦ Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 10 Tage
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DiffServ-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, SSH-Unterstützung, Audio Return Channel (ARC), 4K-Auflösung, URI-Einwahl, CEC 2.0-Support
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, X.509, G.711, G.729ab, G.722
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 8 m ¦ 1 x Antennenkabelsatz ¦ 1 x Netzwerkkabel - 5 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 1.4 m ¦ 2 x Audiokabel ¦ 1 x Netzwerkkabel - 12.5 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.26 m ¦ 1 x HDMI-Kabel - 1.15 m ¦ 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.35 m ¦ 1 x Netzwerkkabel - 4 m
Kennzeichnung
EN55024, FCC, AES, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, CEC, NRTL, EN 62311, Directive 2011/65/EU, Directive 2002/96/EU, EN 300.440, EN 300 328, EN 301 489-1, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 62479, Directive 2014/30/EU, EN 55032 Class A, EN 301 893, FCC CFR47 Part 15 E, Directive 2014/53/EU, EN 301 489-17
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
470 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Spark Room
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Modem
Leistungsmerkmale
DTMF Decoding
Datenkomprimierungsprotokoll
G.711, G.722, H.263, H.264, G.729AB, G.722.1, H.235 ver 3, H.239
Digital Signaling Protocol
H.323, SIP, H.239, H.245, H.460.18, H.460.19, BFCP
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe)
Schnittstellen Typ
HDMI
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
5120 x 2880
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
10 Zoll Touchscreen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang
Typ
6 Mikrofone - integriert
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x Display / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 3 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 8 x Audio - Eingang - Euroblock, 2-polig ¦ 6 x Audio - Ausgabe - Euroblock, 2-polig ¦ 3 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Bildschirm
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
177.8 cm (70")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
260 cd/m²
Kontrastverhältnis
4000:1
Reaktionszeit
6 ms
Bildschirmanzahl
2
Native Auflösung
3840 x 2160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53.549,52*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53.549,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53.566,72*
€ 63.744,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53.549,52*
€ 63.723,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.