Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8252357
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.05.0612
EAN/GTIN:
     7611990758654
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Dätwyler - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, verseilt - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, verseilt
Farbe
Orange
Länge
15 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/schwer entflammbares, halogenfreies PVC (FRNC)
Verdrahtungsschema
T568A
Verschiedenes
Kennzeichnung
Class Ea
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.