Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade SAN Switch Module For IBM BladeCenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8257381
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     32R1820
EAN/GTIN:
     4053162036147
Suchbegriffe:
Business-Switch
SAN Switch
Switch-Modul
lenovo san switch
Brocade SAN Switch Module for IBM BladeCenter - Switch - 20 x 4Gb Fibre Channel - Plugin-Modul
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Trunking, verwaltbar
Gerätetyp
Switch - 20 Anschlüsse
Gehäusetyp
Plugin-Modul
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Untertyp
Fibre Channel
Ports
20 x 4Gb Fibre Channel
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, TUV, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC Part 15 B, CSA C22.2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Brocade Advanced Zoning, Brocade WEB TOOLS, Brocade Fabric OS
Maße und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
11.2 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
14 x 4Gb Fibre Channel - Backplane ¦ 6 x 4Gb Fibre Channel
Weitere Suchbegriffe: switch modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.856,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.142,83*
€ 7.309,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.102,37*
€ 7.261,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.935,26*
€ 7.062,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.856,39*
€ 6.969,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.