Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Bulkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8257984
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     XS6103
EAN/GTIN:
     8716065366495
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
ACT - Bulkkabel - 305 m - UTP - CAT 6a - robust - Grau, RAL 7045
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Robust, CPR-Zertifikat, Kupferleiter
Farbe
Grau, RAL 7045
Länge
305 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
23
Kabelmantelmaterial
PVC
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Kennzeichnung
Class Ea - bis zu 500 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,50*
€ 274,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,21*
€ 244,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.