Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT - Patch-Kabel - LC/UPC Einzelmodus (M) Schutzkappe, ODVA zu LC/UPC Einzelmodus (M) - 40 m - Glasfaser - Duplex - 9/125 Mikrometer - OS1/OS2 - geschirmt, halogenfrei - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8258097
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     RL7340
EAN/GTIN:
     8716065394269
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
ACT - Patch-Kabel - LC/UPC Einzelmodus (M) Schutzkappe, ODVA zu LC/UPC Einzelmodus (M) - 40 m - Glasfaser - Duplex - 9/125 Mikrometer - OS1/OS2 - geschirmt, halogenfrei - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Duplex Glasfaser
Leistungsmerkmale
Geschirmt, halogenfrei, gepanzert
Farbe
Schwarz
Länge
40 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - OS1/OS2
Kern- / Manteldurchmesser
9/125 Mikrometer
Faseranzahl
2
Glasfasertyp
Single-Modus
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Konnektivität
Anschluss
2 x LC/UPC Einzelmodus - männlich - Schutzkappe, ODVA
Stecker (zweites Ende)
2 x LC/UPC Einzelmodus - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.