Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Industrial Router 829


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8259582
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IR829B-LTE-EA-EK9
EAN/GTIN:
     0889728142304
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Die Cisco 829 Industrial Integrated Services Router sind robuste integrierte Service-Router, die für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen konzipiert sind. Sie verfügen über einen kompakten Formfaktor, einen integrierten 9-32-VDC-Stromeingang und drahtlose Multimode-3G- und 4G-LTE-WAN- sowie IEEE 802.11a/b/g/n-WLAN-Verbindungen. Sie können schnell eine Vielzahl von IoT-Lösungen implementieren, einschließlich Flottenmanagement, Nahverkehr und Fernüberwachung von Anlagen. Die 829-Router sind so konzipiert, dass sie aggressiven Umgebungen wie Stößen, Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser aus allen Richtungen sowie einem breiten Temperaturbereich standhalten.
Cisco Industrial Router 829 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, DFS-Unterstützung, LLQ, CBWFQ, WFQ, STP Support, ACL Support, QoS, LFI, DMVPN, VRF-Lite, BFD, IPv4-Unterstützung, MRC, MIB, VRF, CoS, 802.1x-Authentifizierung, DSCP-Unterstützung, CSD, Storm Control
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
Qualcomm MDM9215
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, RSVP, ICMP/IP, IPSec, SLIP, FTP, DHCP, DNS, L2TPv3, DDNS, RTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, CISPR 24, EN55024, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, FCC, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, EN 60950-1, MIL-STD 810G, EN 61131-2, IP40, EN 62311, EN 300 328, EN 50385, EN 60945, EN 301 489-1, EN 300 386, EN 50155, EN 301 489-17
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
System, aktiv, WLAN, WAN, LAN, 3G, 4G, GPS
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
RAM
2 GB (installiert) / 2 GB (Max)
Kapazität
VLAN-Unterstützung: 16 ¦ IPSec Tunnel: 20
Flash-Speicher
4 GB (installiert) / 8 GB (Max)
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, IGMPv3, GRE, Policy-Based Routing (PBR), WCCP, Bidirectional Forwarding Detection (BFD)
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, SHA, SSL, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 5 Jahre - Reaktionszeit: 10 Tage
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
MTBF
5,477,730 Stunden
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 9 - 32 V
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco IOS Advanced IP services
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
100 Mbps
Zellprotokoll
UMTS, HSPA+, LTE
Maße und Gewicht
Breite
27.9 cm
Tiefe
19.6 cm
Höhe
4.39 cm
Gewicht
2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ Seriell: 1 x RS-232 ¦ Seriell: 1 x RS-232/485 ¦ USB: 1 x Mini-USB, Typ A
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.108,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.108,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.163,51*
€ 2.574,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.157,25*
€ 2.567,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.134,25*
€ 2.539,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.119,61*
€ 2.522,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.108,05*
€ 2.508,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.