Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mediatrix 4102S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8259691
Hersteller:
     MEDIA 5
Herst.-Nr.:
     4102-01-MX-D2000-F-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VoIP Gateway
voip gateway
Mediatrix 4102S - VoIP-Gateway - 2 Anschlüsse - 100Mb LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.7 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
170 g
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, NAPT-Unterstützung, OCSP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, IPv4-Unterstützung, DHCP-Client, statisches Routing, Type of Service (ToS)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Anz. Anschlüsse
2
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Authentifizierungsmethode
X.509-Zertifikate
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, Blowfish, RSA, MD5, TLS, SHA-1, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85% (nicht kondensierend)
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.729ab, G.726, T.38
VoIP-Protokolle
MGCP, SIP
Telefonieschnittstellen
2 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (G.168), Rufweiterleitung, Anruferkennung, anpassungsfähiger Jitter-Puffer, Anklopfen, Anrufweiterleitung, Stille-Unterdrückung, Neue Nachricht vorhanden, DTMF-Generierung/Erkennung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Telefoneingang - RJ-11 ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45 (WAN) ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.