Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Infiniband Splitter zum direkten Anschließen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Infiniband Splitter zum direkten Anschließen
Artikel-Nr.:
     C1003-8276040
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06248-B22
EAN/GTIN:
     0190017297484
HPE Infiniband - Splitter zum direkten Anschließen - QSFP56 zu QSFP56 - 1.5 m - für InfiniBand HDR100/Ethernet 100Gb 1-port 940QSFP56, HDR100/Ethernet 100Gb 2-port 940QSFP56
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Unterstützt InfiniBand HDR Link
Länge
1.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Splitter zum direkten Anschließen
Abschirmungsmaterial
Kupfer
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
QSFP56
Stecker (zweites Ende)
2 x QSFP56
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE InfiniBand HDR100/Ethernet 100Gb 1-port 940QSFP56, HDR100/Ethernet 100Gb 2-port 940QSFP56
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,54*
€ 521,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,72*
€ 514,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,78*
€ 499,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,48*
€ 493,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,67*
€ 461,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.