Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellanox Quantum QM8700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8276043
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06249-B21
EAN/GTIN:
     0190017297538
Suchbegriffe:
Business-Switch
InfiniBand Switch
infiniband switch
Mellanox bietet den intelligentesten Switch der Welt, der durch die Co-Design Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol (SHARP)-Technologie netzwerkinternes Computing ermöglicht. Der QM8700 bietet die höchste Fabric-Leistung mit bis zu 16 TB/s nicht blockierender Bandbreite und einer Port-zu-Port-Latenz von unter 130 ns.
Mellanox Quantum QM8700 - Switch - Smart - 40 x HDR InfiniBand QSFP28 - Luftstrom von hinten nach vorne - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DHCP Support, Port-Spiegelung, verwaltbar, Reset-Taste, statisches Routing, adaptives Routing, Engpasssteuerung, Hot-Swap-Lüfter, Co-Design SHArP Technology, IPv6-Verwaltung, VL2VL-Mapping
Produktzertifizierungen
IBTA 1.21, IBTA 1.3
Gerätetyp
Switch - 40 Anschlüsse - Smart
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Einheit ID, System, Link/Aktivität, Lüfter
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP
Kapazität
Virtuelle Fahrspuren: 9
Leistung
Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 16 Tbit/s ¦ Bandbreite pro Port (40 HDR): 200 Gbit/s ¦ Bandbreite pro Port (80 HDR mit Splitter-Kabel): 100 Gbps ¦ Port-to-Port-Latenzzeit: 90 ns ¦ Leistung: 15.800.000 Nachrichten pro Sekunde
Gehäusetyp
Luftstrom von hinten nach vorne Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
InfiniBand
Ports
40 x HDR InfiniBand QSFP28
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
VCCI, CB, EMC, FCC, RoHS, ICES, cTUVus, ISO 7779, ETS 300 753, RCM, IFS HPC, CU
Zubehör im Lieferumfang
Rackschienenset
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Besonderheiten
80 PLUS Gold Effizienz
Installierte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
40 x QSFP28 ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x seriell (RS-232) Management ¦ 1 x USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46.114,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46.287,06*
€ 55.081,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46.189,42*
€ 54.965,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46.114,59*
€ 54.876,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.