Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco Email Security Appliance C395


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8285337
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ESA-C395-K9
EAN/GTIN:
     0889728193283
Die innovativen Sicherheitslösungen von Cisco bieten höchst sichere Firewall-, Web- und E-Mail-Services und ermöglichen gleichzeitig uneingeschränkte Mobilität sowie Telearbeit.
Cisco Email Security Appliance C395 - Sicherheitsgerät - 6 Anschlüsse - 1GbE - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.2 cm
Tiefe
81.3 cm
Höhe
5.1 cm
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 90 Tage - Reaktionszeit: 10 Tage
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Data Loss Prevention (DLP), Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Statusanzeiger
Status
Anz. Anschlüsse
6
Kapazität
Maximale Anzahl an Benutzern: bis zu 10000
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
770 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Cisco ESA AsyncOS 11.5.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
6 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
HDD Hot-Swap 600 GB x 2 - SAS 12Gb/s - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
RAM
16 GB DDR4 SDRAM
RAID Level
RAID 1
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon Silver 4116 2.1 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.104,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.410,67*
€ 12.388,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.356,87*
€ 12.324,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.163,71*
€ 12.094,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.104,49*
€ 12.024,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.