Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Outdoor Patchkabel S/FTP Cat 6a schwarz 7,5m
Helos Outdoor Patchkabel S/FTP Cat 6a schwarz 7,5m
Artikel-Nr.:
     C1003-8285865
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     205582
EAN/GTIN:
     4005938055821
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Helos - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 7.5 m - SFTP - CAT 6a - im Freien, ohne Haken - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Im Freien, ohne Haken, ölresistent, UV-beständig, wasserabweisend, Kupferleiter
Farbe
Schwarz
Länge
7.5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6a
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Kabelmantelmaterial
PVC/PE
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP66 - bis zu 500 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
16.9 cm
Transporthöhe
4.8 cm
Transportgewicht
298 g
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.